エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463835
品番
EA986RH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
付属品
皿タップピンネジ 3.0×20
材質
車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)
51
幅(mm)
14.5
タイプ
鉄枠平型
耐荷重(kg)
15(2個)
深さ(mm)
26
アズワン品番
65-2311-97