エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
40(2個)
注文コード
26463860
品番
EA986RH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
この商品は
材質・耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1.5
耐荷重(kg)
40(2個)
寸法D(Φmm)
36
寸法D1(mm)
8
寸法W(mm)
20.5
寸法P(mm)
66
寸法W1(mm)
14
アズワン品番
65-2311-99