エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
戸車 U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26463887
品番
EA986RH-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
5
耐荷重(kg)
30(2個)
寸法D(Φmm)
33
寸法D1(mm)
9
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
57
寸法W1(mm)
14
アズワン品番
65-2312-03