エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
13
適合
【サッシ】左右平行型
注文コード
26463966
品番
EA986RJ-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
網戸、小窓、高窓
適合
【サッシ】左右平行型
材質
枠/ステンレス・車/ポリアセタール
形状
【戸車】丸
車輪径(Φmm)
13
全高(mm)
17
耐荷重(kg)
5(2個)
アズワン品番
65-2312-11
取付可能幅(mm)
【框】7〜11