エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463984
品番
EA986RJ-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
網戸・小窓・高窓に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)
3.8
車輪径(Φmm)
10
高さ(mm)
13以上
耐荷重(kg)
5(2個)
内幅(mm)
5〜8
アズワン品番
65-2312-13