エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26464000
品番
EA986RJ-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)
5.2
車輪径(Φmm)
20
高さ(mm)
24以上、【上下調整可能】16〜21
耐荷重(kg)
15(2個)
内幅(mm)
9〜14
アズワン品番
65-2312-14