エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
28
適合
【サッシ】平行型
注文コード
26464036
品番
EA986RJ-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)
7
寸法(mm)
【調整】20〜30
車輪径(Φmm)
28
高さ(mm)
35以上
耐荷重(kg)
30(2個)
内幅(mm)
12〜23
アズワン品番
65-2312-18