サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)28 耐荷重(kg)30(2個) 注文コード26464070 品番EA986RJ-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130
この商品は車輪径・耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。

適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304 幅(mm)7 寸法(mm)【調整】17 車輪径(Φmm)28 高さ(mm)35〜53 耐荷重(kg)30(2個) 内幅(mm)12.5〜23 アズワン品番65-2312-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする