エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
28
耐荷重(kg)
30(2個)
注文コード
26464088
品番
EA986RJ-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)
7、18〜28
車輪径(Φmm)
28
高さ(mm)
35以上
耐荷重(kg)
30(2個)
アズワン品番
65-2312-23