エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26464106
品番
EA986RJ-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)
8
寸法(mm)
【調整】27〜37
車輪径(Φmm)
35
高さ(mm)
44以上
耐荷重(kg)
35(2個)
内幅(mm)
14〜24
アズワン品番
65-2312-25