曜日別特売
EA986RJ-77 サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコ 26464115

EA986RJ-77 サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコ 26464115
EA986RJ-77 サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコ 26464115
EA986RJ-77 サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコ 26464115
EA986RJ-77 サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコ 26464115

サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)35
内容量1個注文コード26464115品番EA986RJ-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,014
販売価格(税別)
2,740

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。

適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)8車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上、【上下調整可能】27~37耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)15~30アズワン品番65-2312-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする