エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26464149
品番
EA986RJ-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合
【サッシ】平行型
材質
枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)
7
車輪径(Φmm)
28
高さ(mm)
30〜37、37〜44、44〜51
タイプ
平行型/2連/ステンレス車
耐荷重(kg)
50(2個)
内幅(mm)
14〜30
アズワン品番
65-2312-29