エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 透明/薄口/10枚 650×800mm/45L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26464964
品番
EA995AD-333
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥235
¥
189
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.025
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
650×800
アズワン品番
65-2316-35