エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの スノコ
バスマットすのこ 折りたたみ式 700×520×30mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26465314
品番
EA997RJ-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
材質
すのこ/ポリプロピレン・すべり止め/エラストマー
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
700×520×30
色
アイボリー
アズワン品番
65-2318-78
折りたたみ寸法(mm)
350×520×60(H)