シリカクリン アニマルクリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26466486 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デリケートな尿瓶の形状を隠すことができ、尊厳を守ります。
シリカクリン効果により、尿瓶から出るアンモニア臭を強力に除去します
シリカクリンの吸湿効果により、尿瓶等のムレを強力に除去します。
生地は抗菌効果があり、繰り返し洗濯しても効果は持続します。
消臭・吸湿効果も洗濯しても高い効果を持続します。
アニマルクリンを持ったまま排尿することができ、衛生的です。

材質ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、ポリエステル、シリカゲル 質量(g)約75 タイプゾウ 生地厚(mm)約2.6 アズワン品番65-2329-38 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)400×230×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする