曜日別特売
259123 冷却パック SIGMAX(シグマックス) 26467938

259123 冷却パック SIGMAX(シグマックス) 26467938
259123 冷却パック SIGMAX(シグマックス) 26467938
259123 冷却パック SIGMAX(シグマックス) 26467938

冷却パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚サイズLアズワン品番65-2335-20注文コード26467938品番259123
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

主な用途
消炎鎮痛処置(寒冷治療)を行う
主な特長
クーラー(タンク)に入れた氷水を循環させることで患部を冷却。
重力による循環を利用したシンプル・簡単な操作性。

サイズL規格クライオカフ ニーカフアズワン品番65-2335-20医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X00187000063医薬品医療機器等法一般医療機器適合範囲(cm)50~80(大腿部)
注意
※膝上15cmの大腿周囲を計測してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする