チャンプセーフティスニーカー CP-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26470984 品番CP-1-BK-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,390
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

JIS S級相当の樹脂先芯を使用しています。
2cm厚のEVAソールはクッションがよく衝撃を和らげます。
踵の樹脂スタビライザーが踵のブレを軽減します。

材質ライニング:ポリエステル、底:EVA+合成ゴム 形状ローカット ブラック サイズ(cm)25 規格JIS S級相当 材質(アッパー)ポリエステル+PUスエード 機能クッション性 材質(先芯)樹脂 アズワン品番65-2344-04 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする