アズワン
アズワンの セーフティスニーカー
アズワンの ローカットセーフティスニーカー
チャンプセーフティスニーカー CP-1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26471027
品番
CP-1-BK-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,390
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
JIS S級相当の樹脂先芯を使用しています。
2cm厚のEVAソールはクッションがよく衝撃を和らげます。
踵の樹脂スタビライザーが踵のブレを軽減します。
材質
ライニング:ポリエステル、底:EVA+合成ゴム
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
27
規格
JIS S級相当
材質(アッパー)
ポリエステル+PUスエード
機能
クッション性
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
65-2344-08
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000