らくらく除菌ガンスプレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26472059 品番TOMO-001
参考基準価格(税別)¥7,349 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

らくらく除菌ガンスプレー
引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。
キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!
噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。
会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、
庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。
次亜塩素酸水にも対応

付属品充電コード、目詰まり除去ピン 質量(g)約700 電源(V)DC12 電圧(V)110〜240 定格出力(W)10 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2600 アズワン品番65-2352-35 使用時間(時間)約3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする