三共コーポレーション
三共コーポレーションの 研究関連用品・実験用必需品
三共コーポレーションの 実験関連品
キャニオンスプレー 角 KNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26472436
品番
KN-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
仕様
GA 250mL
材質
本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
250
奥行(mm)
41
全高(mm)
141.5
口内径(Φmm)
20
コード
4349019
胴径(Φmm)
90
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
65-2357-50
耐寒温度(℃)
-10