PEツインボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26472689 品番#526402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

農薬・肥料などの希釈にも便利な容器です。

仕様TP-200 GA 200mL 容量(mL)200 奥行(mm)44.5 目盛(mL)2 全高(mm)153 口内径(Φmm)15 コード4341855 胴径(Φmm)90.5 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-2365-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする