東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
A型LED電球 LDAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26473398
品番
LDA5LK40W-T2
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
LED一般タイプ電球。
40W相当
電球色
仕様
【断熱施工器具】×
種別
40W相当
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
98
質量(g)
50
口金
E26
外径(Φmm)
52
定格消費電力(W)
4.9
全光束(Lm)
485
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
3000
アズワン品番
65-2476-71
配光角度(°)
220
光色
電球色
色(グローブ)
乳白