東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
A型LED電球 LDAシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26473425
品番
LDA8LDK60W-TM
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
LED一般タイプ電球。
60W相当
電球色
調光器対応
仕様
【断熱施工器具】×
種別
60W相当
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
102
質量(g)
85
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
8.3
全光束(Lm)
810
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】○
色温度(K)
3000
アズワン品番
65-2476-74
配光角度(°)
180
光色
電球色
色(グローブ)
乳白