布ケアパッド S19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 吸水量(mL)約500(目安) 注文コード26473556 品番S1956
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は吸水量など3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたむ手間の要らない、全体で約500cc吸水する成形タイプの大人用布おむつパッドです。繰り返し洗えて経済的です。内側表面は肌触りがよく、乾いた状態でサラサラして快適です。おしりの部分を広く取り、吸水性をさらに高めています。ベースフラットと併用されると便利です。下着との併用は出来ません。おむつカバーと併用してください。赤ちゃん用ではありません。

用途ナイト用 幅(cm)【股】20 混率(%)表/ポリエステル100、中層/アクリル50・ポリエステル50、裏/ポリエステル100 寸法(幅W×長さL)(cm)前29/後38×67 アズワン品番65-2493-93 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下) 吸水量(mL)約500(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする