PVDF Rc3/8メスネジ付きチューブロックアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26473635 品番TE2181410
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。
コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。
ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。
使用温度+4〜90℃。

寸法(mm)25×32L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする