2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10ラック×96本) 注文コード 26475455 品番 MP52761-Y20
参考基準価格(税別)¥161,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。
ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。
クラス7クリーンルームで製造しています。
DNA/RNA/Pyrogenフリー。
オプションにて滅菌可能です。
オプションにてカスタムバーコード可能です。

仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/0.57mL・Screw cap(+21℃)/0.62mL・Screw cap(-20℃)/0.62mL・Screw cap(-80℃)/0.60mL、U底、ラック+チューブ+キャップ、【フォーマット】96well format 材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight/48.0、Tube hight with Push cap/49.4、Tube hight with Screw cap/51.5 容量(mL)1.40(正味) タイプ1.40mL W1Dタイプ 側面1次元バーコード付き 使用温度範囲(℃)液体窒素気相〜100 アズワン品番9-1087-33

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする