オーム電機
オーム電機の 多目的灯・スリムランプ
オーム電機の 多目的灯
LEDプッシュライト 乾電池式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26477300
品番
NIT-BLA6P300-WN
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品
壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)
約170(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)
強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×29
光源
昼白色LED×26個
電池寿命(時間)
強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色
昼白色
電球の種類
LED
注意
※本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※LEDは交換できません。