付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)約170
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)点灯時:-20〜60、充電時:-5〜45
センサー感知方式赤外線
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20
点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間