蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 2分別

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478614 品番 5975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな蓋付き分別ダストワゴン。
瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できます。
カウンター下片手で開閉蓋は90度で開けたままにできるシリコーン製のストッパー付き。
レジ袋お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋や取っ手付きゴミ袋を掛けてお使いいただけます。
ハンドル&キャスター付き袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
レジ袋ストック底面はストック収納にも便利。

付属品スパナ 適合20・30・45号(関東)、35・40・45号(関西)レジ袋 材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、ストッパー:シリコーン、キャスター:ナイロン ホワイト 質量(g)約4200 耐荷重(kg)約2 耐熱温度(℃)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×33×55(キャスター含む)※蓋開口時:81.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部1つあたり:15.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする