温水式浴室暖房乾燥機 ドライホット シンプルタイプ(4.0kW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26495177 品番BDV-4107WKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,100

暖房、換気、乾燥、涼風

用途リフォームでもつけられる、浴室暖房乾燥機。運転中も静かで、リラックスしてゆったり入浴。この1台で暖房・涼風・乾燥・換気まで! 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)換気フードセット:274×139×199 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×170×240 リモコン浴室リモコン 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで
関連資料:(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26495177 BDV-4107WKN 85045697 BDV-4109WKN 温水式壁掛け浴室暖房乾燥機 ドライホット シンプルタイプ ノーリツ 温水式壁掛け浴室暖房乾燥機 ドライホット シンプルタイプ ノーリツ 1台 57,980 税込63,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする