ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
業務用ガスふろ給湯器(自動湯はり機能付) 屋外据置形 居室入浴用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26495256
品番
GQT-C2412AWZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥472,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
追いだき付、耐塩害、QU-1対応、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
各居室に浴室を設置するタイプに対応。。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
形式
設置フリー形
ガスの種類
LPG
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
号数
24号
関連資料:
(0.31MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません