SCA2-T-CA-50B-25-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-50B~) CKD 26504950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-CA-50B-25-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-50B~) CKD 26504950
SCA2-T-CA-50B-25-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-50B~) CKD 26504950
SCA2-T-CA-50B-25-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-50B~) CKD 26504950
SCA2-T-CA-50B-25-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-50B~) CKD 26504950

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-50B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストロークが87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
26504950
品番
SCA2-T-CA-50B-25-I
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,440販売価格(税込)¥33,800
販売価格(税別)
¥30,727
ストローク(mm)
25
取付方式
一山クレビス形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする