※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-TB-50B-450 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-50B〜) CKD 26530274 SCA2-T-TB-50B-450 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-50B〜) CKD 26530274 SCA2-T-TB-50B-450 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-50B〜) CKD 26530274 SCA2-T-TB-50B-450 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-50B〜) CKD 26530274

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-50B〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 注文コード26530274 品番SCA2-T-TB-50B-450
参考基準価格(税別)¥41,720 販売価格(税込) ¥42,153
販売価格(税別)
38,321
この商品はストローク142種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)450 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする