RR8421M-CM4 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 26544429

ライディングメッシュグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26544429 品番RR8421M-CM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

暑さのあまりグローブをはめるのをためらうような真夏は、ついつい素手で乗りたくなりますが危うい選択です。この商品はそんな時期におすすめの吸汗速乾素材をメイン素材に採用したサマーライトグローブです。 ベンチレーション効果と優れた放熱効果、抜群のフィット感、軽い操作性で酷暑の夏をも快適にサポート。

サイズLL ミリタリーカモ 材質甲側/速乾メッシュ、ラッセルメッシュ、クロロプレン、ニットジャージ、掌側/牛革、スマートタッチレザー 機能両手タッチパネル対応 手のひらまわり(cm)21.5〜23 長さ(中指の先から手首まで)(cm)20〜21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする