ヘルメット MS-340

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL マットブラック 注文コード26544973 品番MS340MBK/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品はサイズ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

航空パイロット用をイメージしたジェットメット。
オールドファッションの風格が漂うスタイリング。
耳覆い付きでソフトな被り心地。
ベンチレーションは前頭部に可動式2箇所で通気性を確保、開口部はスチールネット張りで、開口走行時にほこりや虫の浸入をシャットアウト。
簡単着脱の洗える内装。
紫外線を防止するUVカットシールド。ワンタッチあごひも。

サイズL マットブラック 規格SG 仕様ワンタッチあごひも シールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備) 頭囲(cm)59〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする