ヘルメット MS-340

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM マットブラック 注文コード26544989 品番MS340MBK/M
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はサイズ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

航空パイロット用をイメージしたジェットメット。
オールドファッションの風格が漂うスタイリング。
耳覆い付きでソフトな被り心地。
ベンチレーションは前頭部に可動式2箇所で通気性を確保、開口部はスチールネット張りで、開口走行時にほこりや虫の浸入をシャットアウト。
簡単着脱の洗える内装。
紫外線を防止するUVカットシールド。ワンタッチあごひも。

サイズM マットブラック 規格SG 仕様ワンタッチあごひも シールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備) 頭囲(cm)57〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする