ヘルメット ZIONE(ジオーネ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26545628 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

人気のマットブラックをベースにベンチレーションとグラフィックにアクセントを持たせた シンプルながらインパクトのあるグラフィックモデル。
無駄のないシンプルな帽体形状に加え、ホルダーレスシールドを採用し、見た目にも飽きの来ないフルフェイスヘルメット。特徴的なエアベンチレーション〜エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。

サイズL ORANGE 規格PSC、SG(全排気量対応) 機能マウスシャッター、着脱式内装、ラチェット式ワンタッチバックル、ヘルメットホルダー固定用Dリング、フロントエアベンチレーション、UVカット加工、ハードコート加工 頭囲(cm)59〜60未満

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26545689
2021-02-15
用途:
レンタルカート走行用

今まで使用していたヘルメットがお疲れになったので、ちょっと見栄えのイイ物が欲しかったので購入。パープルが良い味出してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする