斜ニッパ(カバーなし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26546145 品番322-100
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。

寸法(mm)100 全長A(mm)110 質量(g)60 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)4” 寸法D(mm)55 寸法B(mm)45 寸法C(mm)12 切断能力(Φmm) 鉄線1.0 切断能力(Φmm) 銅線1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
使い易いのでニッパー挿しに入れて、ベルトに通し毎日使ってます
株式会社小出電気通信設備 様 (運輸・通信業)

結構長持ちします、小さいので、持ち運びもいいし
毎日使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする