ゴールデンスター
ゴールデンスターの 清掃具
ゴールデンスターの 溝さらい
ポリホーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26547974
品番
#9323
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
硬い毛先でアスファルトの場所でも便利
用途
落葉、砂等の清掃作業に最適
形状
SS型
全長(mm)
860
材質(柄部)
スチールパイプ皮膜付
材質(刃)
ポリプロピレン樹脂
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。