金星
金星の 鉈
金星の 両刃
腰鉈諸刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
355
注文コード
26548254
品番
#1601
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び、収納に便利なサック付き
刃長(mm)
165
全長(mm)
355
用途
枝切り、枝払い
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。