金星
金星の 鉈
金星の 片刃
腰鉈片刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26548279
品番
#1603
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
持ち運び、収納に便利なサック付き
刃長(mm)
165
全長(mm)
355
用途
枝切り、枝払い
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。