割斧

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26548333 品番#1613
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レザーサック付き

全長(mm)905 刃長(mm)80 用途薪割り作業に 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 頭質量(kg)1.5
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする