金星
金星の 鉈
金星の 片刃
自動押切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26548367
品番
#264512
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
テコの応用で刃がスライドする、切れ味抜群に逸品。
刃長(mm)
360
全長(mm)
660
用途
稲・麦わら・干物・海産物切等に
サイズ
2号
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。