兼次
兼次の 園芸鋸
兼次の 万能(生木・植木)
兼次の 鞘入り
RG折込鋸替刃(変速刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549277
品番
#3199
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
刃長(mm)
210
用途
園芸・山林・果樹の剪定用
材質/仕上
ハードクロームメッキ
タイプ
変速刃
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。