大福
大福の 園芸鋸
大福の 万能(生木・植木)
大福の 鞘入り
果樹兼用剪定鋸(替刃式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549347
品番
#3102
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
替刃交換式です。
刃長(mm)
210
用途
園芸・山林・果樹の剪定用
全長(mm)
320
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。