果樹兼用剪定鋸(替刃式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26549365 品番#3104
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

替刃交換式です。

刃長(mm)240 用途園芸・山林・果樹の剪定用 全長(mm)390 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする