折込鋸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ万能荒目 注文コード26549383 品番#3173
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼き入れ、ダイヤモンドカット目立

刃長(mm)210 用途生木の剪定用鋸 全長(mm)480 タイプ万能荒目 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする