ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 遮光ネット
プランター用ガーデンすだれ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549828
品番
#7434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
四隅取付ロープ付で設置が簡単
色
ブラウン
材質
ポリエチレン
用途
お庭にとけ込み自然に調和するブラウンカラー、快適空間をつくるお花のすだれ
付属品
4すみ取り付けロープ
寸法(m)
0.6×1.8
目合い
10cm×10cm(角目)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310