園芸ネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26549846 品番 #6932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

四隅取付ロープ付で設置が簡単

グリーン 材質ポリエチレン サイズ 寸法(m)0.9×1.8 用途お花や野菜のツル巻き棚用のネットに、取付けひも付きで取扱いが簡単、軽くて丈夫な園芸ネット 付属品4すみ取り付けロープ 目合い(cm)10cm×10cm(角目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする