ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 菜園ネット
園芸ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26549864
品番
#6934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
四隅取付ロープ付で設置が簡単
色
グリーン
材質
ポリエチレン
サイズ
大
寸法(m)
2.7×1.8
用途
お花や野菜のツル巻き棚用のネットに、取付けひも付きで取扱いが簡単、軽くて丈夫な園芸ネット
付属品
4すみ取り付けロープ
目合い(cm)
10cm×10cm(角目)